• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

HM390 ETP D32-3-C32-10 90° Schaftfräser für HM390 TPKT 1003 Trigon Wendenschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 1677
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 1677
EAN / GTIN 7291075313925
Herstellernummer 3106416

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 130 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.1 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees