Beschreibung:
Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 89.4 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 50.5 mm
Merkmal:
- Arbor Style B
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 89.4 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 89.4 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
- Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm
- Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) OEMT 060405AER-76
- Gesamtlänge (OAL) 50.5 mm
- Einstellwinkel (KAPR) 42 Degrees