• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

GIPI 2.22-0.10 IC908 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige Schneideinsätze zum Innen-Einstechen

Artikel-Nr.: L23940 1155
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23940 1155
EAN / GTIN 7291075027778
Herstellernummer 6403128

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm, Schneidbreite (CW) 2.22 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.22 mm
  • Dmin Abstechen 20 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb