• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

HMSDV 50L Adapter-Aufnahmen für Davenport - Maschinen.

Artikel-Nr.: L23920 1219
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23920 1219
EAN / GTIN 7291075120769
Herstellernummer 2396049

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.087″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.039″

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX): 0.087″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.039″
  • Funktionsbreite (WF): 0.272″

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen