• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

TAG N3C-1.5 IC1030 Stech- und Schlitzfrässchneideinsatz mit Vollradius

Artikel-Nr.: L23910 104862
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 104862
EAN / GTIN 7291075578386
Herstellernummer 3445289

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1.5 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • Spanformer C
  • Eckenradius (RE): 1.5 mm
  • Schneidbreite (CW): 3 mm
  • Cutting Width Tolerance (+/-): (CWTOL): 0.04 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)): 0.22 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)): 0.08 mm/rev

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb