{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 120 kg | |
| Höhenverstellung im Raster | 40 mm | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Höhe | 800 mm | |
| Breite | 975 mm | |
| Tiefe | 325 mm | |
| Aufbaumaß Anbauregal Breite | 975 mm | |
| Fachboden Breite | 946 mm | |
| Fachboden Breite lichtes Maß | 900 mm | |
| Fachboden Tiefe | 325 mm | |
| Anschlagleiste | ja | |
| Anzahl Fachboden | 2 | |
| passend für Anzahl Ordner | 20 | |
| Anzahl Profilrahmen | 1 | |
| maximale Feldlast | 900 kg | |
| Produktart | Ordnerregal |
| Artikelnummer | 990405 800 | |
| EAN / GTIN | 4045197517814 | |
| Herstellernummer | 990405 800 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |