• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Adapterkabel für Beleuchtungseinheit, Ausführung: IT/2

Artikel-Nr.: 928640 IT/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschreibung Adapterkabel mit Industriestecker
Kabellänge 2 m
Steckertyp Eingang L
Steckertyp Ausgang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Stromart AC
Nennstrom 16 A
Ein-/Aus-Schalter nein
Produktart Netzkabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928640 IT/2
EAN / GTIN 4062406117559
Herstellernummer 928640 IT/2
Hersteller/verantwortliche Person KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Beschreibung

Ausführung:

3-poliges Adapterkabel mit 2m Länge, mit Industriestecker.
Italienische Ausführung.

Passend für:

Hinweis:

Adapterkabel darf ausschließlich als Zuführung für Beleuchtungseinheiten eingesetzt werden.
Darf mit maximal 3,6 KW belastet werden.