• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

LED-Beleuchtungseinheit für Multifix, Länge: 780mm

Artikel-Nr.: 928630 780
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workstation; Multifix
Höhe 40 mm
Länge 780 mm
Tiefe 60 mm
Einbauhöhe 82 mm
Einbautiefe 92 mm
Leuchtkörper Länge (2 St. je) 300 mm
Leuchtkörper Tiefe 30 mm
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Leistungsaufnahme 18 W
Ein-/Aus-Schalter ja
Lichtstrom 1.260 lm
Farbtemperatur 4.000 K
Anzahl Ein-/Aus-Schalter 1
LED-Technologie ja
Blend- und flimmerfrei ja
Gewicht 3 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Anbauleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928630 780
EAN / GTIN 4062406117528
Herstellernummer 928630 780
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr. 928470 ON/OFF oder 928460 ON/OFF (Industrie- Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K.
LED Beleuchtungseinheit zur Befestigung an Multifix-Schienen. Montage durch seitlich angebrachten Winkel mit T-Nut-Aufnahme. Gehäuse aus Stahlblech in Lichtgrau. Beleuchtung kann stufenlos verstellt und individuell durch integrierten Ein-/Aus-Schalter geschalten werden.
Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Passend für:

Multifix-Schiene Nr. 928201 und Nr. 928206 ab Gr. 1000, Nr. 955340 Gr. 940.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkbank nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
  • Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen.
  • Komponenten nur an dafür vorgesehenen Bohrungen montieren Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in trockener Umgebung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinem Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte