Hartmetall-Hammerbohrer „5“ SDS-plus 11X260 mm

Artikel-Nr.: 789005 11X260
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 789005 11X260
EAN / GTIN 3165140027885
Herstellernummer 1 618 596 180

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
Ausführung: Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton.
Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

Merkmal:

ø: 11 mm
Anzahl Schneiden Z: 2
ganze Länge: 260 mm
Spirallänge: 200 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 2