• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 22-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 630262 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 22 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 3,5-13
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-6
  • Füllgrad einer Schublade in G: 5×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 3,5-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-6 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 257 mm
Breite 147 mm
Höhe 45 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher
Füllgrad einer Schublade in G 5×10
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630262 6
EAN / GTIN 4062406060251
Herstellernummer 630262 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8
und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 13 St. Nr. 631029 Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 4 St. Nr. 631729 Gr. 3; 4; 5; 6
Quergriff: 1 St. Nr. 633029 Gr. 116
Steckgriff: 1 St. Nr. 632829 Gr. 146
Verlängerung: 1 St. Nr. 632429 Gr. 150
Kardangelenk: 1 St. Nr. 633529 Gr. 1/4
Knarre: 1 St. Nr. 632025 Gr. 1/4
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte