• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Messtaster-Set klein, Anzahl Taster: 4

Artikel-Nr.: 445266 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Taster Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 4
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445266 4
EAN / GTIN 7630041108026
Herstellernummer 00760232

Beschreibung

Passend für:

TESA-HITE Magna Nr. 445240, TESA-Hite Magna Nr. 445260, TESA HITE Nr. 445245, TESA HITE Nr. 445261, TESA MICRO-HITE Nr. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M Nr. 445275; 445290, TESA-HITE plus M Nr. 445270.

Inhalt:

HM-Kugel ⌀ 3 mm: Nr. 445455 Gr. 3
HM-Scheibe ⌀ 14 mm: Nr. 445456 Gr. 14
HM-Zylinder ⌀ 2 mm: Nr. 445457 Gr. 2
Taststab ⌀ 6 mm, Radius 2,5 mm: Nr. 445458 Gr. 2,5

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoffbox.