• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Ersatzschraube Xpent, Gewinde: M6

Artikel-Nr.: 361171 M6
Setpreis 2 Stück (CHF 3.50 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M6
Länge 12 mm
Produktart Schraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361171 M6
EAN / GTIN 2050001921482
Herstellernummer 361171 M6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Festigkeit 12.9.

Verwendung:

Zur Befestigung der Vorsatzbacken Baureihe 0, 1S, 1, 2.

Lieferumfang:

Paarweise.