{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stechbreite w | 2 mm | |
| Hauptanwendung | P | |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
| Eckenradius | 0,25 mm | |
| Sorte | HB9035 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
| Wendeschneidplattenprofil | rechts | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
| Artikelnummer | 273520 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406531287 | |
| Herstellernummer | 273520 2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |