• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Micro-Schneidenhalter, ⌀ d = 4 mm, ⌀ DS: 10mm

Artikel-Nr.: 270200 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DS (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Micro
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Innenspann-⌀ D 4 mm
Innenkühlung ja
Kopf-⌀ D1 14 mm
Spannhöhe L2 8,8 mm
Gesamtlänge L 65 mm
Produktart Schneidenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270200 10
EAN / GTIN 4045197465610
Herstellernummer 270200 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ersatzteil:

Spannschraube Nr. 279815 3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte