• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

GARANT Stahl-Bohrstange A.. PDUNR 93°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts

Artikel-Nr.: 250626 50/15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Schaftausführung: Stahl
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 50 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Schaftausführung Stahl
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A50U PDUNR/L15
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 63 mm
Mittenversatz L3 35 mm
Spannhöhe L2 48 mm
Gesamtlänge L 350 mm
Unterlegplatte 259031 28
Kniehebel 259015 8
Kniehebelschraube 259018 7
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Anwendung Längsdrehen innen; Plandrehen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250626 50/15
EAN / GTIN 4062406060831
Herstellernummer 250626 50/15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte