• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

KOMET® Innengewindestahl Rechtsgewinde Form 55° (Whitworth), Typ: B03

Artikel-Nr.: 240088 B03
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS Co 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ B03
Schneidstoff HSS Co 10
Bohrtiefe 26 mm
für Steigung 16−50 Gänge/Zoll
für Bohrungen ab ⌀ 7 mm
Gesamtlänge 65 mm
Schaft-⌀ 8 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 240088 B03
EAN / GTIN 4047109017085
Herstellernummer H15 21530.93
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.
Größen mit Zusatzbezeichnung L = verlängerter Schaft.

Schneidstoff:

HSS/Co10 − für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

Hinweis:

Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.