{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Wirk-⌀ D | 16 mm | |
| Auskraglänge L1 | 28 mm | |
| Schaftausführung | Weldonschaft | |
| Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch; Durchgangsloch | |
| Schneidrichtung | links und rechts | |
| Innenkühlung | ja | |
| Plattengröße | 24 | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Gesamtlänge Lges | 83 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
| Fixierschraube | 219926 | |
| Anzahl Spannuten | 2 | |
| Produktart | Gewindefräser |
| Artikelnummer | 218050 16/28 | |
| EAN / GTIN | 4045197447166 | |
| Herstellernummer | 218050 16/28 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |