• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

GARANT Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten AP..

Artikel-Nr.: 215870 15,7/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 15,7 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung mit Gewinde
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
Gesamtlänge Lges 23 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Aufnahmegewinde M M8
⌀ D3 12,7 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 28,4 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 29,4 mm
Rampingwinkel αmax 1,36 Grad
Rampinglänge L für αmax 10,55 mm
passende Wendeschneidplatte AP.. 1003
Wendeplattenschrauben-Set 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215870 15,7/2
EAN / GTIN 4045197193025
Herstellernummer 215870 15,7/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Universeller Einsatz in allen Werkstoffen und zum Nutenfräsen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte