{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M3 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,7 mm | |
Kernloch-⌀ | 2,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 3 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 9 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 131600 M3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Einschnitt-Gewindebohrer kurz M3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
3,20 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
132 Stück sofort lieferbar
14,30 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
94 Stück sofort lieferbar
17,65 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
60 Stück sofort lieferbar
11,10 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
20,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
32,45 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
Gewindeart | M | M | M | M | M | M |
Gewindegröße | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kernloch-⌀ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |