Anschlagschlinge edge 23 kN 1 m

Artikel-Nr.: 098274 1
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 2100206
Gewicht 0,2 kg
Produktart Anschlagschlinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098274 1
Herstellernummer 2100206

Beschreibung

Ausführung:

3M™ PROTECTA® Anschlagschlinge edge aus Polyester mit einer Bruchlast von 23 kN. 25 mm breit und kantengetestet. Zugelassen für 3 Anwender und insgesamt 300 kg. Produktlebensdauer 10 Jahre.

Norm:

EN 354; EN 566; EN 795