• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Anstoßkappe HardCap Aerolite®, marine, Typ: MICRO

Artikel-Nr.: 097841 MICRO
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marine
Größe 53 cm - 63 cm
Produktart Anstoßkappe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097841 MICRO
EAN / GTIN 5038428222600
Herstellernummer AAG000-002-100
Hersteller/verantwortliche Person JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Anstoßkappe HardCap Aerolite® im Baseball-Design ist aus einem leichten Material (Expandiertes Polypropylen) in Verbindung mit einer robusten HDPE-Schale hergestellt. Die wasserabweisende Kappe besitzt an den Seiten Belüftungsnetze, welche eine sehr gute Atmungsaktivität bieten. Zudem gibt es seitliche Reflektstreifen, die für eine zusätzliche Sichtbarkeit sorgen. In der Kappe bietet das integrierte Schweißband einen zusätzlichen Komfort. Sowohl das Schweißband als auch das Trägermaterial sind mit Polygiene® beschichtet, welche der Entstehung von unangenehmen Gerüchen entgegenwirkt. Jedoch überzeugt die Kappe vor allem durch das geringe Gewicht, welches weniger als 135g beträgt, allerdings ohne Beeinträchtigung der Leistung und der Sicherheit. Das elastische Einstellband sitzt tiefer als bei anderen Kappen, wodurch ein besserer Sitz gesichert wird.

Norm:

EN 812

Hinweis:

Auf Anfrage können die Anstoßkappen mit Ihrem Logo veredelt werden!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte