• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Nachfüllbare Minen edding 8881 für Tiefloch Baumarker edding 8880, Typ: 8702999

Artikel-Nr.: 085017 8702999
Neuheit
Preis pro 1 Stück (CHF 0.79 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 8881
maximale Strichstärke 3 mm
minimale Strichstärke 1 mm
Schreibfarbe Graphit; Rot; Gelb
UV-beständig ja
Eignung für Werkstoffe Metall; Holz; Stein; Papier; Plastik
Ansteckclip nein
Set-Inhalt 6
Produktart Graphitstift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085017 8702999
EAN / GTIN 4057305063113
Hersteller/verantwortliche Person edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Beschreibung

Ausführung:

Nachfüllminen für edding 8880 Tiefloch Baumarker (Nr. 085017 Gr. 8702112).

​​​​​​​Die edding 8881 Nachfüllminen lassen sich durch Abschrauben des Druckknopfs am hinteren Ende des edding 8880 Tiefloch Baumarkers leicht auswechseln.
6er-Set farblich sortierte Minen. Für präzise Markierungen auf rauen und glatten Oberflächen wie Holz, Kunststoff, Karton, Metall und Fliesen. Die auswechselbare Mine hat einen Durchmesser von 2,8 mm. Set enthält 2 Graphitminen, 2 rote und 2 gelbe Minen (auf Wachsbasis). Gelbe und rote Minen (wachsbasierte Textur) sind ideal für sehr glatte und dunkle Oberflächen. Wasserfest (außer auf Glas). Lichtbeständig. Minen bei maximal 40°C lagern.

Lieferumfang:

2 Graphitminen, 2 rote Minen, 2 gelbe Minen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb