Mehr Spezialisten für Gewindebohren in rostfreien Stählen
28.04.2020
Die Hoffmann Group, Europas führender Systempartner für Qualitätswerkzeuge, hat ihre Produktfamilie ‚GARANT Master Tap‘ um weitere Hochleistungsbohrer für prozesssicheres Gewindeschneiden in rostfreien und hochlegierten Stählen ergänzt. Der Gewindebohrer GARANT Master Tap INOX ist nun für Gewindedurchmesser von M1,6 bis M24 und mit Überlängen erhältlich und kann neben den Gewindenormen M, MF und G (BSPP) erstmals die Normen UNC und UNF No.2 bis 1“ erfüllen. Die neuen Werkzeuge sind ab sofort über den eShop www.hoffmann-group.com sowie ab dem 1. August über den Katalog 2020/2021 bestellbar.
Der GARANT Master Tap INOX ist für die Fertigung von Durchgangs- und Grundlochgewinden mit einer Toleranz von 6GX geeignet. Wie alle Werkzeuge aus der Produktfamilie GARANT Master Tap bietet er höchste Prozesssicherheit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. Denn eine besondere Schneidkantengeometrie sorgt für gleichmäßig gedrehte Späne, die durch optimierte Spanräume gezielt ausgebracht werden. Speziell konstruierte Zahnrücken scheren die Späne ab, glätten die Spanwurzel und verhindern das Entstehen von Wickel- oder Wirrspäne.
Für die prozesssichere Gewindebearbeitung in rostfreien und hochlegierten Stählen wurden die Schneidkanten des GARANT Master Tap INOX zusätzlich verrundet. Infolgedessen brechen sie nicht aus und das Werkzeug nutzt sich gleichmäßig ab. Ein verschleißbeständiger HSS-E-PM-Schneidstoff und eine reibungsarme TiAlN Multilayer-Gleitschicht schützen vor vorzeitigem Verschleiß.
Dank der erweiterten Produktpalette stehen professionellen Anwendern nun noch mehr Werkzeuge für die prozesssichere Gewindebearbeitung in rost- und säurebeständigen Stählen zur Verfügung. Anwender, die häufig zusätzlich Materialien wie verschiedene Stähle, Aluminium, Messing und Guss zerspannen wollen, können alternativ auf den Universalgewindebohrer ‚GARANT Master Tap‘ zurückgreifen. Dieser erzielt selbst in duktilen Kupferlegierungen präzise Ergebnisse ohne Axialverschnitt und macht häufige Werkzeugwechsel überflüssig.
Die Produktfamilie ‚GARANT Master‘ wurde von der Hoffmann Group im Jahr 2015 ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die Hochleistungszerspanung mit besonders leistungsstarken und prozesssicheren Werkzeugen noch produktiver zu machen. Die Produktfamilie wird seither konsequent ausgebaut und bietet mittlerweile moderne Hochleistungswerkzeuge für jeden Einsatz.