{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 28,8 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308296 8 |