• Vom 13. Mai bis 14. Mai 2021 haben wir geschlossen. Ab dem 17. Mai sind wir gerne wieder für Sie da.
Art.-Nr.: 308297

Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen und verstärkter Wandung HSK-A 63 A = 120

Marke: GARANT
Aufnahme-Norm DIN 69893
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Aufnahme-Norm ISO 12164-1
Zerspanungsstrategie HSC
Zerspanungsstrategie HPC
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Form A
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
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
ab 
317,00 CHF
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm.
  • Für HSS und HM.
  • Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!)
  • Mit Balluffchip-Bohrung
  • Glasperlengestrahlt
  • Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden.

Vorteil:

Optimierte Bauform. Wirkt vibrationsdämpfend, bessere Werkstückoberfläche, schonend für Spindel und Werkzeug.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 − 302416. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 − 304755.

Technische Daten

Aufnahme
HSK-A 63 A = 120
Aufnahme-Norm
ISO 12164-1; DIN 69893
Form
A
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie
HSC; HPC
Produktart
Schrumpffutter