• Vom 13. Mai bis 14. Mai 2021 haben wir geschlossen. Ab dem 17. Mai sind wir gerne wieder für Sie da.
Art.-Nr.: 308546

Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung PSC 63 ultrakurz

Marke: GARANT
Kühlkanalbohrung verschließbar
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6
Zerspanungsstrategie HPC
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 315.50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen mit Quernut.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube Nr. 309860.
Kühlmittelrohr und Steckschlüssel Nr. 309885; 309893.

Technische Daten

Aufnahme
PSC 63 ultrakurz
Aufnahme-Norm
ISO 26623-2
Kühlkanalbohrung
verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie
HPC
Produktart
Messerkopfaufnahme