Art.-Nr.: 306677

Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung HSK-A 100 kurz

Marke: HOLEX
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6
Aufnahme-Norm ISO 12164-1
Form A
Aufnahme-Norm DIN 69893
Aufnahme-Norm DIN 69882-3
Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
Zerspanungsstrategie HPC
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 20000 min<sup>-1</sup>

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung nach Absprache
Stückpreis
ab 
CHF 180.00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Spann-⌀ 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit Kühlkanalbohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Daten

Aufnahme
HSK-A 100 kurz
Aufnahme-Norm
ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Form
A
Kühlkanalbohrung
nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 6,3 bei 20000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie
HPC
Produktart
Messerkopfaufnahme