Art.-Nr.: 301145

Messerkopfaufnahme konisch SK 50 A = 400

Marke: GARANT
Schwingung gedämpft
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6
Zerspanungsstrategie HPC
Norm DIN 6357
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min<sup>-1</sup>
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
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
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 801.00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Vergrößerter Bund-Auflagefläche.

Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Technische Daten

Aufnahme
SK 50 A = 400
Norm
DIN 6357
Aufnahme-Norm
ISO 7388-1
Form
A
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 6,3 bei 8000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie
HPC
Schwingung
gedämpft
Produktart
Messerkopfaufnahme