• Vom 13. Mai bis 14. Mai 2021 haben wir geschlossen. Ab dem 17. Mai sind wir gerne wieder für Sie da.
Art.-Nr.: 307725

Kurzbohrfutter Form A HSK-A 63

Marke: GARANT
Form A
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
maximales Anzugsdrehmoment M<sub>d max</sub> ≤ 14
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Aufnahme-Norm ISO 12164-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20
Aufnahme-Norm DIN 69882-7
Aufnahme-Norm DIN 69893-1

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 387.00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Für Rechts- und Linkslauf.
  • Mit Balluffchip-Bohrung.

Mit Innenkühlung bis max. 50 bar.
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm.
  • Schlanke Bauweise.
  • Gezielte Kühlmittelübergabe auf Werkzeuge mit IK.
  • Optimale Haltemomente am Werkzeug.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Steckschlüssel Nr. 309890. Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Technische Daten

Aufnahme
HSK-A 63
Aufnahme-Norm
ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Form
A
Innenkühlung
ja, mit max. 50 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 20 µm
maximales Anzugsdrehmoment Md max
≤ 14 N·m
Produktart
Kurzbohrfutter