Art.-Nr.: 308499

Flächenspannfutter PSC 40 kurz

Marke: GARANT
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Zerspanungsstrategie HSC
Innenkühlung ja
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Zerspanungsstrategie HPC
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 229.00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309885, Steckschlüssel Nr. 309893.

Hinweis:

Passende Reduktion von PSC 63 auf PSC 40 oder PSC 50 Nr. 318892.
Passende Reduzierhülse von SK 40 bzw. HSK 63 auf PSC 40 oder PSC 50 auf Anfrage.
Passende Reduzierhülse von SK 50 bzw. HSK 100 auf PSC 63 oder PSC 80 auf Anfrage.
Passende Verlängerungen unter Nr. 318894, Nr. 318895 und Nr. 318896.

Technische Daten

Aufnahme
PSC 40 kurz
Aufnahme-Norm
ISO 26623-2
Innenkühlung
ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie
HSC; HPC
Produktart
Flächenspannfutter