Art.-Nr.: 300305

Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanälen SK 50 kurz

Marke: HOLEX
Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min<sup>-1</sup>
Norm DIN 6359
Zerspanungsstrategie HPC
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Form ADB
Aufnahme-Norm ISO 7388-1

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung nach Absprache
Stückpreis
ab 
CHF 83.30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit Balluffchip-Bohrung.
Mit Kühlkanälen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 − 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Daten

Aufnahme
SK 50 kurz
Norm
DIN 6359
Aufnahme-Norm
ISO 7388-1
Form
ADB
Kühlkanalbohrung
nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 6,3 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie
HPC
Produktart
Flächenspannfutter