Art.-Nr.: 308513

ER-Spannzangenfutter PSC 40 kurz

Marke: GARANT
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Zerspanungsstrategie HSC

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung nach Absprache
Stückpreis
ab 
CHF 198.50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881 − 309434. ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300.
Kühlmittelrohr und Steckschlüssel Nr. 309885 und 309893.

Technische Daten

Aufnahme
PSC 40 kurz
Aufnahme-Norm
ISO 26623-2
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie
HSC
Innenkühlung
ja
Produktart
Spannzangenfutter