{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 3,5 mm | |
Aufnahme | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 4276 E | |
Außen-⌀ D | 20,7 mm | |
Gesamtlänge L | 31,5 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309406 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001765529 | |
Herstellernummer | 13824010350 |