Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Abdeckleiste für T-Nut mit Abfließlöchern 28 mm

Artikel-Nr.: 375508 28

Produktdetails

Technische Daten

T-Nuten-Nennmaß 28 mm
Produktart Abdeckleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375508 28
Herstellernummer 13-300

Beschreibung

Ausführung:

Aluminiumprofilleiste, 1 m lang.

Verwendung:

  • Kein aufwändiges nachträgliches Reinigen der Maschinentisch-Nut mehr notwendig, wenn die freie Nut zuvor mit der Abdeckleiste abgedeckt wurde.
  • Die Abdeckleisten lassen sich nach der Bearbeitung mühelos entfernen.

Hinweis:

Ablängen auf das gewünschte Längenmaß ist mit einem feinen Sägeblatt problemlos möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb