Art.-Nr.: 360154

Konsole mit Spanntopf

Marke: GARANT

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 2'010.00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit Bohrungen für Spannbolzen Nr. 360025 18M16. Alternative Befestigung über Spannpratzen oder über M12-Schraube in T-Nut. Befestigungsbohrbild für GARANT ZeroClamp Nullpunktspannsystem (Stichmaß 200 mm). Manuelle Bedienung oder Luftübergabe über Maschinentisch möglich.
Inklusive Spanntopf mit ⌀ 90 mm bzw. 120 mm zur Aufnahme der Zentrischspanner Nr. 360130.

Verwendung:

  • 5-Seitenbearbeitung auf Mehrachs-Bearbeitungszentren.
  • Als wirtschaftliche Lösung im Einsatz mit dem Nullpunkt- Spannsystem GARANT ZeroClamp, auf Palettier- bzw. Automatisierungssystemen oder direkt am Maschinentisch.

Werkstoff:

Stahl

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360130 in Kombination mit Adapterblech Nr. 360132.

Hinweis:

Gr.80/4 − Gr.120/4 − Höheres Abstützmoment für maximale Stabilität.

Technische Daten

Produktart
Schraubstock-Zubehör