• Am 24. Mai 2021 haben wir geschlossen. Ab dem 25. Mai sind wir gerne wieder für Sie da.
Art.-Nr.: 362648

Aufsatzbacke für Backenbreite 160 mm, Stahl
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
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 132.50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Aufsatzbacken in unterschiedlichen Breiten aus mittelfestem, eloxiertem Aluminium bzw. Einsatzstahl.

Vorteil:

  • Herstellerunabhängiger Einsatz der Backen. Tausch der Aufsatzbacken von Allmatic auf Garant, auf Röhm, auf Gressel etc.
  • Umrüsten in kürzester Zeit − schneller Wechsel der Aufsatzbacken.
  • Erhöhung der Maschinenlaufzeiten durch minimale Rüstzeiten.
  • Extrem flexibler Einsatz.

Funktion:

Schnelles, einfaches Einklicken der Aufsatzbacken auf die Grundbacken. Kein lästiges Verschrauben der Backen auf den Schraubstock.

Verwendung:

Grundbacken zur Montage auf den passenden Schraubstock in Verbindung mit den passenden Schnellwechsel-Aufsatzbacken.

Lieferumfang:

1 Aufsatzbacke.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Technische Daten

Produktart
Schraubstock-Backe