• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Aufsatzbacke für Backenbreite 125 mm, Aluminium 80 mm

Artikel-Nr.: 362644 80

Produktdetails

Technische Daten

Backenhöhe h 45 mm
Backenlänge l 98 mm
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362644 80

Beschreibung

Ausführung:

Aufsatzbacken in unterschiedlichen Breiten aus mittelfestem, eloxiertem Aluminium bzw. Einsatzstahl.

Vorteil:

  • Herstellerunabhängiger Einsatz der Backen. Tausch der Aufsatzbacken von Allmatic auf Garant, auf Röhm, auf Gressel etc.
  • Umrüsten in kürzester Zeit − schneller Wechsel der Aufsatzbacken.
  • Erhöhung der Maschinenlaufzeiten durch minimale Rüstzeiten.
  • Extrem flexibler Einsatz.

Funktion:

Schnelles, einfaches Einklicken der Aufsatzbacken auf die Grundbacken. Kein lästiges Verschrauben der Backen auf den Schraubstock.

Verwendung:

Grundbacken zur Montage auf den passenden Schraubstock in Verbindung mit den passenden Schnellwechsel-Aufsatzbacken.

Lieferumfang:

1 Aufsatzbacke.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.