Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Markiernadel 3 mm

Artikel-Nr.: 358758 3

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0,2 mm
Radius R1 1 mm
⌀ D1 3 mm
passend für 358752
Produktart Gravier- und Markiernadeln

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358758 3
Herstellernummer 550476

Beschreibung

Ausführung:

Je höher die Exzentrizität L2, desto stärker wird die Kennzeichnung. Faustformel für ein sauberes Schriftbild: Vorschub (mm/min) × 10 = Spindeldrehzahl (U/min).