• Vom 13. Mai bis 14. Mai 2021 haben wir geschlossen. Ab dem 17. Mai sind wir gerne wieder für Sie da.
Art.-Nr.: 358757

Markiernadel

Marke: amf
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
Lieferung nach Absprache
Stückpreis
ab 
CHF 411.50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Je höher die Exzentrizität L2, desto stärker wird die Kennzeichnung. Faustformel für ein sauberes Schriftbild: Vorschub (mm/min) × 10 = Spindeldrehzahl (U/min).

Technische Daten

L1
53,5 mm
L2
0,1 mm
Radius R1
1 mm