Bohrhammer 230V SDS-max GBH8-45DV

Artikel-Nr.: Z071143 GBH8-45DV
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
9 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071143 GBH8-45DV
EAN / GTIN 3165140603881
Herstellernummer 0611265030

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 1 x Bohrhammer SDS-max GBH8-45DV
  • 1 x Zusatzgriff
  • 1 x Fetttube
  • 1 x Maschinentuch
  • 1 x Handwerkerkoffer

    Ausführung: Der Allrounder mit Vibration Control im Bosch SDS max-Bohrhammer-Segment
  • Das perfekte Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ermöglicht es, viele SDS max-Aufgaben kraftvoll und mühelos zu erledigen
  • Langlebig durch robuste Metallkomponenten
  • Der leistungsstarke Motor liefert 12,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung beim Meißeln
  • Merkmal:

    Breite: 116 mm
    Höhe: 310 mm
    Länge: 540 mm

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb