Trennscheibe, Hochleistungsausführung X-LOCK EXTRA SCHMAL, INOX

Artikel-Nr.: 563273
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 3,15  CHF
  • ab 25
    ab 2,65  CHF
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
2’616 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • empfohlener Anstellwinkel: 90
  • optimiert für Werkstoff: INOX
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

Spezialtyp für INOX.
Neue, nach modernster Technologie gefertigte Hochleistungsausführung mit deutlichem Produktivitätsvorteil und exzellentem Schnittgefühl. Erhöhte Schnittleistung durch raue, freischleifende Seitenflächen, hervorragende Standzeit, verbessertes Anschnittverhalten.
Die geringe Scheibenstärke ermöglicht schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung. Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung.
Schneller, werkzeugloser Scheibenwechsel mit dem X-LOCK System.

Hinweis:

X-LOCK Trennscheiben sind abwärtskompatibel und können auch auf konventionellen Winkelschleifern verwendet werden.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "X-LOCK"