• Vom 13. Mai bis 14. Mai 2021 haben wir geschlossen. Ab dem 17. Mai sind wir gerne wieder für Sie da.
Art.-Nr.: 622150

Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heft

Marke: GARANT
elektrische Isolierung EGB/ESD

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
756 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung nach Absprache
Stückpreis
ab 
CHF 8.65
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.
Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Haptoprene-Oberfläche. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, Oberfläche vernickelt und verchromt.

Technische Daten

Abtriebsprofil
6-kant-Steckschlüssel
Form-Griff
ergonomisch, gerade
Werkstoff Klinge
Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Werkstoff Heft
2K-Santoprene®
Oberfläche Klinge
vernickelt und verchromt
Klinge und Heft lösbar
nein
mit Verlängerungsklinge(n)
nein
Produktart
Steckschlüssel