{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 27 mm | |
Schlüssellänge L | 180 mm | |
Ring-⌀ D | 45 mm | |
Ringhöhe h | 19,5 mm | |
Gewicht | 493 g | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619050 27 | |
Herstellernummer | 51BS.27 |