Art.-Nr.: 566976

Polier-Fächerscheibe (Filz) weich

Marke: GARANT
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1
optimiert für Werkstoff INOX
optimiert für Werkstoff Nichteisen- und Buntmetalle

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung nach Absprache
Stückpreis
ab 
CHF 31.25
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Stückpreis ab 2
ab 
CHF 26.05
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Senkrecht auf einem Fiberglasteller aufgestellte Filzlamellen (Höhe 20 mm) ermöglichen höchste Flexibilität und Kühlung im Polierprozess.

Verwendung:

Zum Auspolieren von Edelstahl und NE-Metallen in Kombination mit Polierpaste Nr. 555740.
Anwendung mit verringerter Arbeitsgeschwindigkeit (ca. 1500 min-1).

Technische Daten

Härtegrad
weich
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil
< 0,1 %
optimiert für Werkstoff
INOX; Nichteisen- und Buntmetalle
maximale Umfangsgeschwindigkeit
40 m/s
Produktart
Polierfächerscheibe

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
nass maximal