Fiberscheibe ZF 714 Zirkonkorund (ZA) ⌀ 115 mm

Artikel-Nr.: 566430
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab CHF  0.85
  • ab 50
    ab CHF  0.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
1’188 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
Fiberscheiben VSM ZF 714 mit hoher Schleifleistung bei guter Standzeit. Kühler Schliff. Speziell für legierte Stähle, NE-Metalle und Grauguss.
Kornart: Zirkonkorund (ZA) mit schleifaktiver Beschichtung.

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr.566650 / 6670. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.
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
    Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb