Art.-Nr.: 566290

Fächerschleifscheibe special (ZA) mit Lamellenüberstand ⌀ 115 mm

Marke: GARANT
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1
optimiert für Werkstoff INOX
Schleifmittelkurzzeichen ZA
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80
optimiert für Werkstoff Stahl

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 4.30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Stückpreis ab 10
ab 
CHF 3.60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Fächerschleifscheibe mit extra großem Lamellenüberstand (10 mm). Hohe Abtragsleistung und Standzeit durch hochwertiges Zirkonkorund (ZA) auf robustem Mischgewebe. Mit schleifaktiver Beschichtung für kühlen Schliff.
  • Schräge Form − für Kanten- / Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15−25°.

Verwendung:

Ideal für wechselnde Schleifaufgaben im Flächen- und Konturenschliff und zum Bearbeiten schwer zugänglicher Stellen wie z. B. Ausschleifen von Kehlnähten.

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen
ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil
< 0,1 %
optimiert für Werkstoff
INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit
80 m/s
Produktart
Fächerschleifscheibe

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
trocken