Art.-Nr.: 566345

Fächerschleifscheibe (A) Feinschliff ⌀ 125 mm

Marke: GARANT
Schleifmittelkurzzeichen A
optimiert für Werkstoff INOX
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 11.00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Stückpreis ab 10
ab 
CHF 9.15
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Glasgewebeteller belegt mit Schleifgewebe (3M 237AA Trizact™) mit feinstrukturierter Pyramidenoberfläche aus kleinsten Aluminiumoxid-Mineralpartikeln.

Verwendung:

Speziell zur Oberflächenveredelung von harten, schwer zu bearbeitenden Werkstoffen wie INOX, Titan, hochlegierten Stählen etc. Konstantes, reproduzierbares Finish und längere Standzeit gegenüber Schleifscheiben in vergleichbarer Körnung. Empfohlene Drehzahl 2100 – 3000 min-1.

Technische Daten

Schleifmittel
Aluminiumoxyd (A)
Schleifmittelkurzzeichen
A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil
< 0,1 %
optimiert für Werkstoff
INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit
80 m/s
Produktart
Fächerschleifscheibe

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
trocken