Art.-Nr.: 551925 WR3045

Poliflex® Strukturierschleifstifte WR3045

Marke: Pferd
Schleifmittelkurzzeichen SiC

Alle Produktinformationen:

Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
CHF 15.90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Stückpreis ab 10
CHF 13.25
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
WR3045
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Polyurethangebundenes Siliciumcarbid (SiC) mit hohem Kornanteil und offener Struktur auf Stahlschaft. Die elastische Bindung ermöglicht gute Anpassungsfähigkeit an Konturen.

Verwendung:

Erzielen von optischen Effekten an Bauteilen in der Edelstahlbearbeitung, z. B. effektives Überblenden von Fehlstellen und an Übergängen von Strichbildern.

Technische Daten

Schleifmittel
Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen
SiC
Formbeschreibung
Walzenrund
Kopf-⌀
30 mm
Kopflänge L1
45 mm
Schaft-⌀
8 mm
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit
5 m/s - 10 m/s

Anwendertabelle

INOX
 
nass maximal
 
trocken
 

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb