{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Sägeblattmaterial | HM | |
Zahnteilung | 4,3 mm | |
Blattlänge | 150 mm | |
optimiert für Werkstoff | Holz mit Metall | |
Plattenstärke (Holz mit Metalleinschlüssen) | < 100 mm | |
Schnittart | gerader Schnitt schnell (grob); Tauchschnitt | |
Anzahl Blätter | 1 | |
Produktart | Säbelsägeblatt |
Artikelnummer | 588710 956DHM | |
Herstellernummer | 2608653140 |