{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ganze Länge | 305 mm | |
Norm | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
maximale Schlüsselweite | 39,5 mm | |
ganze Länge | 12 Zoll | |
Maulstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt | |
Werkstoff | Hochleistungs-Stahllegierung | |
Oberfläche | verchromt | |
Gewicht | 750 g | |
funkenfrei | nein | |
Wendebacken | nein | |
Skalierung | ja | |
Ratschenfunktion | nein | |
Griffhülle | ja | |
Produktart | Rollgabelschlüssel |
Artikelnummer | 813940 305 | |
Herstellernummer | 9573C |